HM90 APCR 220608R-P IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5604911
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604911
EAN / GTIN 7291075181791
Gyártó száma 5604911
L-szám L23910 979

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágási hossz max. (APMX) 22 mm, vágóbetét hossza (INSL) 29,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,9 mm, vágóbetét szélessége (W1) 13,72 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 22,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 29,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 13,72 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 0,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz