Leírás:
Čelní, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 45 mm.
Jellemző:
- Arbor stílus A..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
- Átmérő (DC/DCX) 50 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 47 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APCR 160520R-P
- Teljes hossz (OAL) 45 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok