HM90 EAL-D150-C125L9-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102372
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIALU
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102372
    EAN / GTIN 7291075150209
    Gyártó száma 3102372
    L-szám L23980 1824

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, Flute Count (NIOF) 2, teljes hossz (OAL) 9 ″, típus szár kerek, kerek szár típus

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Ívsugár (RE): 0,177”
    • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
    • Fuvola száma (NOF): 2
    • Fej hossza (bal): 1,57”
    • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Teljes hossz (OAL): 9”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 16,9 fok
    • Szár típusa: Kerek
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz