HM90 EAL-D32-C32L150-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102300
EAN / GTIN 7291075150124
Gyártó száma 3102300
L-szám L23980 2687

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 150 mm, montážní stopka kulatá, montážní stopka kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 4,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Fej hossza (bal) 90 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APCR 160502R-P
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 22,4 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz