Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,732 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 3,43-1 / 2 ″, szár típusa CLICKFIT, használható hossz (CLICKFIT) 5 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CLICKFIT
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,732”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Ívsugár (RE): 0,177”
- Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 3,81”
- Fej hossza (bal): 3-1/2″
- Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160540R-P
- Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 22,4 fok
- Szár típusa: CLICKFIT
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
- Használható hossz (LU): 3,43”