Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, Flute Count (NIOF) 2, teljes hossz (OAL) 9 ″, típus szár kerek, kerek szár típus
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Ívsugár (RE): 0,177”
- Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
- Teljes hossz (OAL): 9”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 22,4 fok
- Szár típusa: Kerek
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok