HM90 EAL-D25-C24L180-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIALU
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102368
    EAN / GTIN 7291075150131
    Gyártó száma 3102368
    L-szám L23980 2695

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 15,5 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 180 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 24 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Sarok sugara (RE) 4,5 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 1
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 1
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APCR 160502R-P
    • Teljes hossz (OAL) 180 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 25,9 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz