HM90 EAL-D40-C32L220-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102370
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102370
EAN / GTIN 7291075150148
Gyártó száma 3102370
L-szám L23980 1398

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, Montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, Průměr (DC/DCX) 40 mm, Počet břitů (CICT) 2, Maximální délka břitu (APMX) 15,5 mm, Počet břitů (NOF) 2, Celková délka (OAL) 220 mm, Montážní stopka kulatá, Montážní stopka kulatá.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 4,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Fej hossza (bal) 45 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APCR 160502R-P
  • Teljes hossz (OAL) 220 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 16,9 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz