HM90 EAL-D100-C100L8-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIALU
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3102764
    EAN / GTIN 7291075150216
    Gyártó száma 3102764
    L-szám L23980 1943

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 8 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Ívsugár (RE): 0,177”
    • Vágási átmérő (DC): 1”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
    • Fuvola száma (NOF): 1
    • Fej hossza (bal): 2,64”
    • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
    • Teljes hossz (OAL): 8”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 25,9 fok
    • Szár típusa: Kerek
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz