Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,687 ″, hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP) hűtőanyag Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,633 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 3xD ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Flute (LCF) 2,35 ″, csoport hossza Chip Flute (LCF) 0,633 ″ , hossz csoport 3xD, teljes hossz (OAL) 4,36 ″, használható hossz (LU) 1,61 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,687”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,633”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,633”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,633 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 2,35”
- Hossz csoport: 3xD
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 4,36”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,91”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,61”