Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,187 ″, hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP) hűtőanyag Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,185 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 3xD ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Flute (LCF) 1,05 ″, csoport hossza Chip Flute (LCF) 0,185 ″ , hossz csoport 3xD, teljes hossz (OAL) 2,58 ″, használható hossz (LU) 0,8 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,187”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,185”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,185”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,185 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 1,05”
- Hossz csoport: 3xD
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 2,58”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,44”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 0,8”