Leírás:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr upínacího otvoru, strana stroje (DCONMS) 14 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 12,2 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 12,2 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 60 mm, rozsah L/D 3xD, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 107 mm, užitná délka (LU) 43 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 14 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 12,2 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 12,2 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Örvényszög (FHA) 30 fok
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 60 mm
- L/D tartomány 3xD
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 107 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 45 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 43 mm