T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett, Típus: 2020125

Cikkszám: 375300 2020125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 787
T-horony névleges méret 20 mm
Menet G M20
Hossz L 125 mm
Menethossz b 85 mm
Keskeny kő szélessége a 19,7 mm
Kő szélessége e 32 mm
Magasság k 12 mm
Termék fajtája Horonycsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375300 2020125
EAN / GTIN 4020772084318
Gyártó száma 84319

Leírás

Kivitel:

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.
Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 − M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 − M24-hez).

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Komplett, extra erős 375340 sz. alátéttel és 375385 sz. magas anyával.

Figyelem:

  • Leolvasási példa − 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz