{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 787 | |
T-horony névleges méret | 20 mm | |
Menet G | M20 | |
Hossz L | 200 mm | |
Menethossz b | 125 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 19,7 mm | |
Kő szélessége e | 32 mm | |
Magasság k | 12 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375300 2020200 | |
EAN / GTIN | 4020772084325 | |
Gyártó száma | 84327 |