{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 787 | |
T-horony névleges méret | 16 mm | |
Menet G | M16 | |
Hossz L | 100 mm | |
Menethossz b | 65 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 15,7 mm | |
Kő szélessége e | 25 mm | |
Magasság k | 9 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375300 1616100 | |
EAN / GTIN | 4020772080983 | |
Gyártó száma | 80986 |