{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 787 | |
T-horony névleges méret | 8 mm | |
Menet G | M8 | |
Hossz L | 32 mm | |
Menethossz b | 22 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 7,7 mm | |
Kő szélessége e | 13 mm | |
Magasság k | 6 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375300 8832 | |
EAN / GTIN | 4020772084233 | |
Gyártó száma | 84236 |