{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 787 | |
T-horony névleges méret | 10 mm | |
Menet G | M10 | |
Hossz L | 63 mm | |
Menethossz b | 45 mm | |
Keskeny kő szélessége a | 9,7 mm | |
Kő szélessége e | 15 mm | |
Magasság k | 6 mm | |
Termék fajtája | Horonycsavar |
Cikkszám | 375300 101063 | |
EAN / GTIN | 4020772080839 | |
Gyártó száma | 80838 |