T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett 121280

Cikkszám: 375300 121280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 787
    T-horony névleges méret 12 mm
    Menet G M12
    Hossz L 80 mm
    Menethossz b 55 mm
    Keskeny kő szélessége a 11,7 mm
    Kő szélessége e 18 mm
    Magasság k 7 mm
    Termék fajtája Horonycsavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 375300 121280
    EAN / GTIN 4020772080860
    Gyártó száma 80861

    Leírás

    Kivitel:

    T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.
    Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 − M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 − M24-hez).

    Szabvány:

    DIN 787

    Tartalom:

    Komplett, extra erős 375340 sz. alátéttel és 375385 sz. magas anyával.

    Figyelem:

    • Leolvasási példa − 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz