T-horonycsavar (10.9. / 8.8.) komplett 2220200

Cikkszám: 375300 2220200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 787
T-horony névleges méret 22 mm
Menet G M20
Hossz L 200 mm
Menethossz b 125 mm
Keskeny kő szélessége a 21,7 mm
Kő szélessége e 35 mm
Magasság k 14 mm
Termék fajtája Horonycsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375300 2220200
EAN / GTIN 4020772081072
Gyártó száma 81075

Leírás

Kivitel:

T-horonycsavar, kovácsolt és görgőzött menet.
Standard kivitel, szilárdsági osztály = 10.9 (M6 − M12-höz) és szilárdsági osztály = 8.8 (M14 − M24-hez).

Szabvány:

DIN 787

Tartalom:

Komplett, extra erős 375340 sz. alátéttel és 375385 sz. magas anyával.

Figyelem:

  • Leolvasási példa − 6625-ös méret jelentése: T-horony = 6 mm, menet G = M6, hossz L = 25 mm.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz