Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 50XSE

Cikkszám: 363000 50XSE
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xtric
Max. szorítóerő 16 kN
Súly 2,215 kg
L 96 mm
B 50 mm; 80 mm
Magasság H 35 mm
Befogási tartomány S1 0 mm - 22 mm
Befogási tartomány S2 49 mm - 65 mm
Hosszanti horony 20 mm
Maximális nyomaték 40 Nm
Kulcsnyílás méret 7 mm; 3 mm
Alsó oldal alapmérete 52 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Xtric 50
Termék fajtája Gépsatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363000 50XSE
EAN / GTIN 4067263161035
Gyártó száma 363000 50XSE
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.
  • Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.
  • Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.
  • Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.
  • Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.
  • Automatizációs interfész.
  • Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.
  • Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.
  • Gyorsan és magától értetődően kezelhető.
  • Ismétlési pontosság <0,01 mm.
  • Skálázás a befogó modulok előpozícionálásához.
  • Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.
  • Szorítóperem szorítókörmökhöz.
  • Központ beállítás körmöskulccsal.

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363010363045 sz.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsóanya, 363083 sz. orsóburkolat.

Opcionális tartozék:

Hatszögcsavarhúzó 627424 sz. 5 méret, körmöskulcs 628600 sz. 2 méret, nyomatékkulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 sz., szorítóköröm 363081 sz. 80 és 361165 CS1 sz. GARANT befogócsap 363190 sz., adapterlapok 363079, 363080, 363085 sz. 363090 sz. magasító konzol (a 363079 sz.-mal kombinálva). 358595 52/96 sz. összeszerelő állomás.

Figyelem:

Az Erowa ITS50-hez megfelelő adapterrel.
A hozzávaló 363010363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Befogóeszköz a maró megmunkáláshoz készült gépre történő felszereléshez.
  • Nyers vagy félig megmunkált állapotú munkadarabok befogásához.
  • Különböző munkadarabok befogásához eltérő kivitelekkel és rátétpofákkal.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.

Rendeltetésellenes használat
  • A központosító satu esztergáló megmunkáláshoz nem alkalmas.
  • Ne szereljen fel olyan alkotóelemeket, melyek nem felelnek meg a specifikációknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Rendeltetésszerű használat
  • Befogóeszköz a maró megmunkáláshoz készült gépre történő felszereléshez.
  • Nyers vagy félig megmunkált állapotú munkadarabok befogásához.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.
  • A munkadarab geometriához való illeszkedés különböző kivitelekkel, valamint rátétpofákkal lehetséges.

Rendeltetésellenes használat
  • A központosító satu esztergáló megmunkáláshoz nem alkalmas.
  • A központosító satut ne a rögzítő peremhez rögzítse.
  • Ne szereljen fel olyan alkotóelemeket, melyek nem felelnek meg a specifikációknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.