{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Xtric; Xtric; Xtric 50 | |
Szélesség B | 40 mm | |
Magasság H | 12 mm | |
Hossz L | 45 mm | |
Hozzávaló színkód | Xtric 80; Xtric 50 | |
l1 | 14 mm | |
b1 | 12,5 mm | |
h1 | 6 mm | |
Termék fajtája | Szorítóköröm |
Cikkszám | 363081 80 | |
EAN / GTIN | 4062406090678 | |
Gyártó száma | 363081 80 |