Központosító satu-alapkészülék Xtric 125SP

Cikkszám: 363000 125SP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xtric
Max. szorítóerő 32 kN
Súly 9 kg
L 220 mm
B 125 mm
Magasság H 54 mm
Befogási tartomány S1 0 mm - 94 mm
Befogási tartomány S2 92 mm - 180 mm
Hosszanti horony 20 mm
Ingaszög ±2 fok
Maximális nyomaték 132 Nm
Kulcsnyílás méret 13 mm; 5 mm
Alsó oldal alapmérete 96 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Xtric 125
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363000 125SP
EAN / GTIN 4062406219956
Gyártó száma 363000 125SP

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.
  • Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.
  • Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.
  • Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.
  • Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.
  • Automatizációs interfész.
  • Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.
  • Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.
  • Gyorsan és magától értetődően kezelhető.
  • Ismétlési pontosság <0,01 mm.
  • Skálázás a befogó modulok előpozícionálásához.
  • Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.
  • Szorítóperem szorítókörmökhöz.
  • Központ beállítás körmöskulccsal.

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363010363045 sz.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsóanya, 363083 sz. orsóburkolat.

Opcionális tartozék:

Hatszögcsavarhúzó 627424 sz. 5 méret, körmöskulcs 628600 sz. 2 méret, nyomatékkulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 sz., szorítóköröm 363081 sz. 80 és 361165 CS1 sz. GARANT befogócsap 363190 sz., adapterlapok 363079, 363080, 363085 sz. 363090 sz. magasító konzol (a 363079 sz.-mal kombinálva). 358595 52/96 sz. összeszerelő állomás.

Figyelem:

A hozzávaló 363010363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.