{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Xtric | |
Max. szorítóerő | 32 kN | |
Súly | 9 kg | |
L | 220 mm | |
B | 125 mm | |
Magasság H | 54 mm | |
Befogási tartomány S1 | 0 mm - 94 mm | |
Befogási tartomány S2 | 92 mm - 180 mm | |
Hosszanti horony | 20 mm | |
Maximális nyomaték | 132 Nm | |
Kulcsnyílás méret | 13 mm; 5 mm | |
Alsó oldal alapmérete | 96 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Xtric 125 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 363000 125S | |
EAN / GTIN | 4062406219949 | |
Gyártó száma | 363000 125S |