{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Xtric | |
Max. szorítóerő | 16 kN | |
Súly | 1,5 kg | |
L | 96 mm | |
B | 50 mm; 80 mm | |
Magasság H | 35 mm | |
Befogási tartomány S1 | 0 mm - 22 mm | |
Befogási tartomány S2 | 49 mm - 65 mm | |
Hosszanti horony | 20 mm | |
Maximális nyomaték | 40 Nm | |
Kulcsnyílás méret | 7 mm; 3 mm | |
Alsó oldal alapmérete | 52 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Xtric 50 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 363000 50XS | |
EAN / GTIN | 4062406785222 | |
Gyártó száma | 363000 50XS |