Kivitel:
- Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.
- Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.
- Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.
- Furatokkal LANG pozícionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.
- Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.
- Automatizációs interfész.
- Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.
- Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.
- Gyorsan és magától értetődően kezelhető.
- Ismétlési pontosság <0,01 mm.
- Skálázás a befogó modulok előpozícionálásához.
- Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.
- Szorítóperem szorítókörmökhöz.
- Központ beállítás körmöskulccsal.
Felhasználás:
Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.
Alkalmazható:
Tartalom:
Alapsín, orsó, orsóanya,
363083 sz. orsóburkolat.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
Kifejezetten alkalmas HÄBERLE automatizációs berendezésekhez.A hozzávaló
363010 –
363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.