SVVCN 1616K-11S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603089
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603089
EAN / GTIN 7291075074734
Gyártó száma 3603089
L-szám L23990 1936

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 8,3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése VC..1103
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban