VCGT 110304-AS IC20 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5540016
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5540016
EAN / GTIN 7291075097405
Gyártó száma 5540016
L-szám L23950 1387

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző AS, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 11,1 mm, belső kör átmérő (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm.

Jellemző:

  • Spanformer AS
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 11,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,9 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,25 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz