LNET 083508-TN-N IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3422222
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3422222
EAN / GTIN 7291075447613
Gyártó száma 3422222
L-szám L23910 1042

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 3,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 3,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz