ETS D050-06-W20-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104552
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MINI-TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104552
    EAN / GTIN 7291075219142
    Gyártó száma 3104552
    L-szám L23980 293

    Leírás

    Leírás:

    Rés- és tárcsavágók, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágóélek száma (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 110 mm, vágóélek perifériás szélső száma (ZEFP) 4

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 8
    • Vágóélek száma (NOF) 8
    • Funkcionális hossz (LF) 85 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 083504-TN-N leírása
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
    • Weldon tengely

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz