ETS D050-04-W20-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104025
EAN / GTIN 7291075219050
Gyártó száma 3104025
L-szám L23980 1154

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágóélek száma (NOF) 8, teljes hossz (OAL) 110 mm, vágóélek perifériás szélső száma (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Funkcionális hossz (LF) 85 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése