ETS D032-03-W16-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104559
EAN / GTIN 7291075219180
Gyártó száma 3104559
L-szám L23980 309

Leírás

Leírás:

Nyílás- és tárcsavágók, szerszámtartó átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérője (DC) 32 mm, vágóélek száma (CICT) 4, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 90 mm, perifériás furatszám (ZEFP) 2

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 66 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 081804-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 2
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz