LNET 081808-TL IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3422219
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MINI-TANGSLOT
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3422219
    EAN / GTIN 7291075447583
    Gyártó száma 3422219
    L-szám L23910 1028

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 1,8 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 1,8 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz