FDN D100-03-27-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3181070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MINI-TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181070
    EAN / GTIN 7291075304381
    Gyártó száma 3181070
    L-szám L23980 2569

    Leírás

    Leírás:

    Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 26 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási szélesség max (CWX) 3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, vágóélek száma (N) 12, kerékagy átmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm, EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

    Jellemző:

    • Arbor stílus B..
    • Vágási mélység, max (CDX) 26 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 12
    • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 12
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 081804-TN-N leírása
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
    • Tényleges hossz (LU) 28,5 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz