ETS D040-05-W16-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104548
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MINI-TANGSLOT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3104548
    EAN / GTIN 7291075219104
    Gyártó száma 3104548
    L-szám L23980 7

    Leírás

    Leírás:

    Hasító- és tárcsafűrész, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 6, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 104 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 3.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágóélek száma (NOF) 6
    • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
    • A vágólap (MIID) LNET 083004-TN-N leírása
    • Teljes hossz (OAL) 104 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3
    • Weldon tengely

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz