LNET 083008-TN-N IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3422221
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3422221
EAN / GTIN 7291075447606
Gyártó száma 3422221
L-szám L23910 74

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 3 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz