ETS D063-03-W20-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104553
EAN / GTIN 7291075219159
Gyártó száma 3104553
L-szám L23980 299

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 10, vágóélek száma (NOF) 10, teljes hossz (OAL) 110 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóélek száma (NOF) 10
  • Funkcionális hossz (LF) 85 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 081804-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 5
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz