ETS D040-04-W16-LN08 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3104024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3104024
EAN / GTIN 7291075219043
Gyártó száma 3104024
L-szám L23980 55

Leírás

Leírás:

Hasító- és tárcsafűrész, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 40 mm, vágóélek száma (CICT) 6, furatok száma (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 104 mm, furatok perifériás száma (ZEFP) 3.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 082604-TN-N leírása
  • Teljes hossz (OAL) 104 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz