LNET 081808-TR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3422218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MINI-TANGSLOT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3422218
EAN / GTIN 7291075447576
Gyártó száma 3422218
L-szám L23910 1022

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm, vágóbetét szélessége (W1) 1,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 8,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,85 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 1,8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINI-TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz