Leírás:
Vrták z plného karbidu, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 16 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 16 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 275 mm, celková délka (OAL) 325 mm, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, užitná délka (LU) 251 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 16 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 16 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 275 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 325 mm
- Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 251 mm