Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,236 ″, hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP) hűtőanyag Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 1 / 8 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 2,36 / 8 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Chip Flute (LAL) (teljes hossz) 1 ″ 3,94 ″, pont szög (SIG) 135 fok, használható hossz (LU) 2,1654 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,236”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,125”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 1/8”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 1 / 8 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 2,36”
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 3,94”
- Pont szög (SIG): 135 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,417”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 2,1654”