Leírás:
Vrták ze slinutého karbidu, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) Right Hand, průměr vrtáku (DC) 9,5 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 9,5 mm, počet drážek (NOF) 3, délka drážky (LCF) 62 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 103 mm, efektivní délka (LU) 49 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 9,5 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 9,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 62 mm
- L/D tartomány 5xD
- Fogak száma 3
- Teljes hossz (OAL) 103 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 40 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 49 mm