Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 4 ″, vágási irány (KÉZ) jobb kéz, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,165 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 1,13 ″, Flute Count (NOF) 3, hossz Chip Flute (LCF) 4 ″, teljes hossz (OAL) 2-2 / 1,37 ″, használható hossz (LU) 0,165 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,165”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,165”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,165 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 1,37”
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 2-3/4″
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,34”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,13”