HM90 APCR 160525R-P IC08 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3358124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3358124
EAN / GTIN 7291075150421
Gyártó száma 3358124
L-szám L23910 576

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 15,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 25,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,8 mm, vágóbetét szélessége (W1) 12,8 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 15,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 12,8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz