VNMG 12T302-F3M IC804 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3356615
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3356615
EAN / GTIN 7291075350845
Gyártó száma 3356615
L-szám L23950 2799

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení/prorážení, třískový lis F3M, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 12,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7,15 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,97 mm.

Jellemző:

  • Spanformer F3M
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz