C4 SVVNN-00050-12F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602322
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602322
EAN / GTIN 7291075201734
Gyártó száma 3602322
L-szám L24230 25

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 50 mm, celková délka (OAL) 74 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 50 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • A vágólap (MIID) VN.. Leírása 12T3
  • Teljes hossz (OAL) 74 mm
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 14 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz