C5 HFIR-MC Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500496
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CAMFIX
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500496
    EAN / GTIN 7291075098723
    Gyártó száma 2500496
    L-szám L24230 28

    Leírás

    Leírás:

    Nástrojový držák pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu max. (CDX) 5,3 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 5,3 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 6 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 11,3 mm
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz