• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

MULTI CLAMP C5 Blokkok pengékhez

Cikkszám: 4561482
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Cikkszám 4561482
EAN / GTIN 7291075263473
Gyártó száma 4561482
L-szám L24000 466

Leírás

Leírás:

Szerszámcsere-blokkok, interfészméret (CSI) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 82 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 72 mm
  • Interfész mérete (CSI) 50
  • Rögzítőtengely, standard C5
  • Szár szélessége (B) 104 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz