C6 HAPR Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500548
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500548
EAN / GTIN 7291075098662
Gyártó száma 2500548
L-szám L23920 898

Leírás

Leírás:

Držák nástroje pro axiální drážkování/soustružení, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz