Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, vágóbetét üregkód (SSC) 16.0, teljes hossz (OAL) 99,3 mm, hasznos hossz (LU) 57,3 mm.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 160
- Teljes hossz (OAL) 99,3 mm
- Pont hossza (PL) 2,42 mm
- Perem hossza (LPR) 77,3 mm
- Tényleges hossz (LU) 57,3 mm