ERCM D32-M16-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3101234
    EAN / GTIN 7291075118032
    Gyártó száma 3101234
    L-szám L23980 968

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm, átmérő (DC/DCX) 20 mm, betétek száma (CICT) 2, vágóél hossza max. (APMX) 6 mm, teljes hossz (OAL) 68 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 29 mm
    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 29 mm
    • Interfész funkciók M16
    • Sarok sugara (RE) 6 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 20 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
    • A vágólap (MIID) R90MT 1205-RM leírása
    • Teljes hossz (OAL) 68 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 10 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz